SDO-750 スマートデスクオーガナイザー クルーズ 35348083 SDO-750 スマートデスクオーガナイザー クルーズ 35348083

スマートデスクオーガナイザー

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35348083 品番SDO-750
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
クリアー 材質ポリスチレン 質量(g)366 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×137×94

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:98

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35348083
2021-06-05
用途:
事務所
サービス業

スッキリしました。また整理整頓で無駄な事務用品も排除することが出来ました、
全体展開に向け追加発注します。

対象商品:
35348083
2020-09-15
用途:
子供の整理用に
その他業種

整理下手な中学生の息子に購入。沢山収納出来、高低も有るので収納癖が付きました。助かっています。

対象商品:
35348083
2020-01-15
用途:
会社の事務所用
株式会社中央測量 様

安価で製品の機能、品質は特に問題有りませんでした。

対象商品:
35348083
2019-01-09
用途:
机上の整理
金融・保険業

ペンスタンドの他に小物入れを置いていたのですが、これひとつでスッキリ片付きました。電卓もテレビのリモコンも収まって満足です。

対象商品:
35348083
2018-11-26
用途:
道具立て

高めですが、透けてみえるため、把持部が似ていて先端が異なる道具を挿しておくのに向いています。

1人が参考にしています
対象商品:
35348083
2018-08-11
用途:
事務用品の整理
建設業・工事業

思っていたよりも、しっかり出来ていて良かったです。

対象商品:
35348083
2018-05-14
用途:
事務所に
ライトワーク 様

机の上が整理できてスッキリしました。価格も安く大満足です。

対象商品:
35348083
2018-01-31
用途:
事務所
同進金属工業株式会社 様

机の上が整理できて、小分けの仕切りが有るので使いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする