SMG-05 スマートマグネット クルーズ 35348126

 

SMG-05 スマートマグネット クルーズ 35348126
SMG-05 スマートマグネット クルーズ 35348126
SMG-05 スマートマグネット クルーズ 35348126

スマートマグネット

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1パック(3本)
注文コード
35348126
品番
SMG-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

プッシュピンタイプの使いやすいマグネットです。指にフィットする大きさで取り外しが簡単。ネオジウム磁石を使用した強力マグネットです。

特性
強力
色
オレンジ
材質
ABS樹脂 オネジウム磁石
質量(g)
4.9
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
17×24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35348126
2019-09-11
用途: ボードの資料止め

相手が磁石をくっつける物なら結構しっかり止められます。

対象商品 : 35348126
2018-01-25
用途: 掲示用
株式会社ヤクセル 様

ネオジム磁石なので強力で良いです。色分けして使用していましたが、廃番カラ―が有って残念です。

対象商品 : 35348135
2017-10-30
用途: 書類の貼り付け

色も豊富で、磁気も強く重宝します。くびれの部分には、ゴムもかけれて便利です。

対象商品 : 35348101
2016-06-13
用途: 車に日よけ
教育・研究機関

日よけのシートを車の屋根にかけて飛ばないようにひっつけました。
小さくても強力でした。風があってもしっかり押さえになった。

1人が参考にしています
対象商品 : 35348135
2015-02-14
用途: 収納
瑞模空調 様(電気・ガス・熱供給・水道業)

磁力はありますが、滑りが良すぎて壁面を滑り落ちます。裏面をシリコンなどで、コーティングしたほうがズレ防止兼傷防止ななっていいと思います。

対象商品 : 35348126
2013-09-17
用途: ホワイトボードへ図面等の掲示

マグネットが強力なので束ねた資料も貼れるのが有りがたいです。
取っ手が付いているので強力なのに外しやすい。
色も何種類かあるので資料の見分けもしやすい。

1人が参考にしています
対象商品 : 35348101
2013-03-05
用途: 書類貼り

値段が高いが試しに買ってみました。
思ったより大きくてつかみやすい。
そして磁力もいい感じに強力でお勧めできる品物です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする