ラスパート 板金ビス(シルバー)

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(470本) 注文コード 35348257 品番 718425R
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,350 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。

ねじの呼びM4.2 サイズ(d×L1)(mm)4.2×25 用途造作用ねじ シルバー 材質/処理鉄/ラスパート処理

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:252

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35348266
2024-03-28
用途:
サイディングへの締め付け

あらゆる外壁下地に止めることができます。
サイディングの割れやカケもなくしっかり。
ガルバでも簡単。

対象商品:
35348257
2021-01-20
用途:
物置のリフォーム工事

板材の取り付け時にしっかりと止まり非常に良かったです

対象商品:
35348266
2020-02-13
用途:
シンプソン金具の取り付け

シンプソン金具を使用した整理棚の制作に使用しました。
ちょうど良いサイズで強度も問題なく、色合いもピッタリです。
コスパも良いので助かります。
機会があれば継続して利用したいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35348266
2019-12-21
用途:
屋根板金の固定
建設業・工事業

野地板への固定も問題なく行なえ使いやすいビスです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
35348275
2018-06-17
用途:
雨樋取り付け工事
その他業種

ガルバニウム鋼板へのくい付きがよく、使い勝手が非常に良い。

対象商品:
35348266
2018-09-16
用途:
屋根材の固定
大石工業 様

野時板ビスの代わりと思いましたがいまいちです。
最初の食い込みが良いと申し分ないです。

対象商品:
35348284
2017-06-22
用途:
木材固定

ツバイフォー金具と木材の固定に使います、ネジの長さに対する強さ、ネジが全エジだと、強く締めるとビス頭が飛んでしまうが、板金ビスなら付け根の部分に力がかかっても、なべ頭が飛ばない様な形状になっていて、とても気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4926:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする