※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
新ダイワの 電動工具 本体
新ダイワの 切断/曲げ
新ダイワの 高速切断機
小型切断機
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35348957
品番
L140S-N
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
クイック操作のワンタッチバイス付。
0〜45°の角度切りOK!
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
560×285×366
最大切断サイズ(角90°)(mm)
90×110、200×80
最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)
120
砥石周速度(m/min)
4000
電源(V)
単相100
回転速度(min
-1
[r.p.m])
3600
砥石寸法(Φmm)外径
355
コード長さ(m)
4.0
消費電力(W)
1400
砥石寸法(Φmm)穴径
25.4
付属品
レジノイド砥石
トラスコ品番
116-9556
質量(kg)
15.5
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文
お送りできません