釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
パナ横樋PRG60を取付けるのにオーティス軒とい受金具AFS2120050Aを鼻隠しに取付るのに使用、鼻隠しがモルタル仕上げになっているのでSDSドリル3.4で下穴を明け、奥にある木に固定しました。
屋根のトタン釘が、トタンの収縮、膨張により、抜けてきたので、板金ビスステンレス製で固定しなおしました。当分は、手入れ無しで済みそうです。
壁を修理する際に使用しております。板金ビスだと仕上がりもきれいでとても良いです。
若井産業製の安心商品。食い込みも良くしっかりと取り付けられ見た目も奇麗に仕上がりました。
2X4材をシンプソン金具で固定する為に購入。シンプソン製はユニクロだがこちらはステンレスなのでいいですね。下穴不要で形状も似ています。
何度か使用しているので問題なく購入しています。これからも随時依頼する予定です。
トタン屋根に釘では釘浮きが生じて台風被災の元になるためビスに変更したため使用。
とても使いやすい。ネジなし部分がもう少し長くなると手でもってドリルで打つことができる。