曜日別特売
719465B 板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業 35349264

719465B 板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業 35349264
719465B 板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業 35349264

板金ビス ステンレス(SUS410)

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(110本)
全長(mm)65
内容量1箱(110本)注文コード35349264品番719465B
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。

用途木下地板金施工サイズ(d×L1)(mm)4.2×65ねじ長さ(mm)60全長(mm)65材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35349255
2023-09-04
用途: 樋受け金具の取付
製造業

パナ横樋PRG60を取付けるのにオーティス軒とい受金具AFS2120050Aを鼻隠しに取付るのに使用、
鼻隠しがモルタル仕上げになっているのでSDSドリル3.4で下穴を明け、奥にある木に固定しました。

対象商品 : 35349027
2022-09-23
用途: 屋根 上り棟トタンの固定
建設業・工事業

屋根のトタン釘が、トタンの収縮、膨張により、抜けてきたので、板金ビスステンレス製で固定しなおしました。当分は、手入れ無しで済みそうです。

対象商品 : 35349255
2021-06-28
用途: 壁を修理するとき

壁を修理する際に使用しております。板金ビスだと仕上がりもきれいでとても良いです。

対象商品 : 35349237
2020-10-28
用途: 木製塀の板取付用
製造業

若井産業製の安心商品。食い込みも良くしっかりと取り付けられ見た目も奇麗に仕上がりました。

1が参考にしています
対象商品 : 35349237
2020-06-11
用途: シンプソン金具固定に

2X4材をシンプソン金具で固定する為に購入。シンプソン製はユニクロだがこちらはステンレスなのでいいですね。下穴不要で形状も似ています。

2が参考にしています
対象商品 : 35349237
2019-09-19
用途: 板金工事
近藤板金

何度か使用しているので問題なく購入しています。これからも随時依頼する予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 35349027
2018-11-14
用途: 瓦棒に使う
谷田工務店不動産業

トタン屋根に釘では釘浮きが生じて台風被災の元になるためビスに変更したため使用。

対象商品 : 35349255
2017-04-22
用途: 物置屋根の波板の取付
建設業・工事業

とても使いやすい。ネジなし部分がもう少し長くなると手でもってドリルで打つことができる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1484:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする