2212 前開きパンツ カジメイク 35351014 2212 前開きパンツ カジメイク 35351014 2212 前開きパンツ カジメイク 35351014 2212 前開きパンツ カジメイク 35351014

前開きパンツ

(10件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35351014 品番 2212
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。
前ファスナーつきで着脱が簡単なヤッケパンツ。

ブルー サイズ4L 適応身長(cm)180〜185 適応胴囲(cm)102〜126 股下(cm)82 混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) 生地タフタ 適応胸囲(cm)102〜126
注意
※レインスーツではありません。 ※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:398

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35350917
2022-01-04
用途:
農作業
農・林・水産業

農作業時、前開きが便利です。
他の農作業着の上に一枚はくだけで暖かく、汚れないので便利。

対象商品:
35350987
2020-11-09
用途:
コンクリート製品の製造
電気・ガス・熱供給・水道業

高齢なので結構頻尿ですがスムーズに開閉できるので、安心していられます。

対象商品:
35350996
2020-10-25
用途:
気軽に使える

作業時、汚れよけにもなるし風よけにもなる。価格も手ごろで良いと思うが耐久性はどうかと・・・

対象商品:
35350996
2020-06-12
用途:
ビンの分別作業時
サカエリース株式会社 様 (サービス業)

薄くて履きやすく、作業もしやすく、好評です。敗れたら又買います

対象商品:
35350892
2018-10-22
用途:
土木工事
サービス業

生地は上質で破れにくいです。トイレが楽です。ファスナーの上端がスナップなので耐久性が心配ですが、かなり硬いスナップなので今のところ無事です。破れた時にミシンで修理しやすそうと思いましたがなかなか破れないので試せません。

対象商品:
35350883
2015-12-12
用途:
農作業

ゴムもしっかりしていて長持ちしそうで
前空きも重宝してます!

2015-07-04
用途:
草刈り(ブラシカッター)

前開きは、男にとっては非常に助かります。

対象商品:
35350883
2020-10-19
用途:
現場作業時
イームル工業株式会社 様 (製造業)

届いたものを見ると、サイズとウエスト寸法が注文した一覧表と異なっていました。例えば、L(78〜88cm)、LL(86〜96cm)、3L(94〜104cm)です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする