※着用例

2204 ナイロンパンツ カジメイク 35351163 2204 ナイロンパンツ カジメイク 35351163 2204 ナイロンパンツ カジメイク 35351163 2204 ナイロンパンツ カジメイク 35351163 2204 ナイロンパンツ カジメイク 35351163

ナイロンパンツ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35351163 品番 2204
参考基準価格(税別)¥819 販売価格(税込) ¥900
販売価格(税別)
818

ナイロンヤッケとセットで着用できるパンツ。素材は汚れが付きにくいナイロン100%に撥水加工。
パンツのウエストは総ゴム。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック サイズL 適応身長(cm)170〜180 適応胴囲(cm)78〜88 股下(cm)73 総丈(cm)106 股上(cm)32 質量(g)95 混率(%)ナイロン100%(樹脂コーティング加工) アズワン品番3-9375-02 生地タフタ
注意
※レインスーツではありません。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-13
用途:
研磨時

履きやすく、脱ぎやすいのですが夏用があればと思います

対象商品:
06394604
2022-09-21
用途:
研磨作業
秋元製作所 様

履きやすく汚れにも強くて長持ちします。
おすすめです。

対象商品:
09445344
2022-06-06
用途:
草刈や泥の付く作業時
建設業・工事業

ズボンが汚れないように着用しています。カジメイクの前開きヤッケとセットで着ています。冬は多少の防寒用に着用し、夏は汚れ作業の為に着ています。洗濯も楽ですぐに乾きますので結構ヘビロテで使用しています。

対象商品:
06394631
2023-11-10
用途:
ペンキ塗り
運輸・通信業

時間にして6時間程の使用でお尻部分の縫い合わせから破けました。

使用していたサイズ感で言うと作業着よりも2サイズも大きい物を履いていたので窮屈で破けると言うことは考えられないと思います。

今までずっとこの商品をリピーターで購入していたのですがガッカリです。

1人が参考にしています
対象商品:
35351172
2022-05-19
用途:
機械のオイル交換や雨天時の作業
山田石油株式会社 様

継続して購入しており、おおむね満足。破損したので再度購入。

1人が参考にしています
対象商品:
35351163
2022-04-10
用途:
作業の時
製造業

展示会で頂いたヤッケがブラックでした。上下合わせるためにブラックのナイロンパンツをホームセンターを探しましたがブラックは置いていなかったです。まだ使っていませんが探していた色、ブラックなので満足しています。

対象商品:
06394613
2020-02-06
用途:
魚粉解袋作業時、機械メンテナンス時

汚れる作業の時に着用します。軽くて脱ぎ
着がし易いのでいつもの定番でリピしています。

対象商品:
09445353
2019-08-02
用途:
飲食店様の厨房内のメンテナンス
サービス業

破水力もあり、洗濯しても型崩れしないのでとても重宝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする