曜日別特売
- トイレマジックリン 強力クレンザー 花王 35351547

トイレマジックリン 強力クレンザー

(17件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(800mL)注文コード35351547品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

便器内やタイルの汚れ、黄ばみをすっきり落とすクレンザータイプ。除菌も可能です。浄化槽式トイレにも使えます。

シリーズマジックリン液性中性使用場所トイレ
注意
※大理石には使用しない。
便座及びプラスチック製品には光沢が失われるものがあるので使用しない。研磨材の使用を禁止している便器には使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: トイレの床や便器を磨く
製造業

トイレの便器はもちろん、こちらで床を磨くとタイルの光り方が違います。
香りも良く、ずっと購入しています。

2025-01-27
用途: 工場内のトイレ清掃に。
福住ピーニング工業株式会社製造業

しつこい黄ばみ・黒ずみもばっちり落としてくれます。さすがクレンザーですね。除菌効果もあるし香りも爽やかで好きです。

対象商品 : 07098411
2022-01-27
用途: トイレの黄ばみ取り。
カーショップ Meets自動車・二輪車・自転車関連業

店舗なので汚れ、黄ばみが酷い便器。ドラッグストアに売っている市販の商品ではどうしても取れなかった黄ばみ。ダメもとで・・・。流石は強力クレンザーの威力。黄ばみが一発撃沈。クレンザーが強力なので、便器の傷みを心配しましたが問題なさそうです。商品の匂いも気持ち悪くならない匂い。今後はこれ一本で行きます。毎日掃除するのでコスト面もありがたいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 07098411
2021-12-08
用途: 社員用トイレ清掃
製造業

大きいサイズなので通常サイズに詰め替えて使用しています。
コスパ良いです

対象商品 : 07098427
2021-06-15
用途: トイレ掃除

最近ドラックストアではスプレー式のマジックリンしか置いてなくてここで見つけて購入しました。クレンザータイプで汚れがよく落ちると思います。

対象商品 : 07098411
2016-05-24
用途: トイレの便器清掃に使用

香も良く、汚れも小まめに掃除すれば問題なく落ちるので使用しています。詰め替え時、ロートを使用してますが、最初は4.5Lと重いので大変です。石油用ポンプなど併用して詰め替えています。もっと詰め替えやすいと良いですね。

1が参考にしています
対象商品 : 07098427
2022-01-30
用途: トイレ清掃時
サービス業

期待した成果はありませんでした。ちょっと期待しすぎたところがありました。まあそれなりだと思います。

対象商品 : 07098427
2016-07-07
用途: 類似品を も買ったけどやはりこちらが良いです
東洋グリーン株式会社

無駄に泡が立たずスッキリ、きれいに落ちます
安い類似品は泡切れが悪くて困りました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする