SS-100 セフティースロープ MISUGI(ミスギ) 35351592

 

SS-100 セフティースロープ MISUGI(ミスギ) 35351592
SS-100 セフティースロープ MISUGI(ミスギ) 35351592
SS-100 セフティースロープ MISUGI(ミスギ) 35351592

セフティースロープ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚適合高さ(mm)100mm段差用注文コード35351592品番SS-100
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。

付属品ボルト、ナット、ワッシャー材質ゴムチップ長さ(mm)600材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料質量(kg)8.5ブラウン高さ(mm)95奥行(mm)250適合高さ(mm)100mm段差用耐荷重(t)6幅(mm)250
注意
※季節により本体に多少の伸縮がありますので、ずれ止め固定の場合は一ケ所にしてください。
※きつすぎる連結はソリの原因となるため、2~3mmずつ余裕を持っての設置が理想的です。
※商品の色調は実物とは多少異なる場合があります。
※グレーの場合紫外線により退色し、ダークグレーになりますが、機能上全く問題はありません。
キャタピラ・ブルドーザー・ダンプカーでのご使用は、ご遠慮ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: 駐輪場の段差に
不動産業

駐輪場の段差に設置しました。
お客様からの評判も非常によく、役立っています。
スロープの重要性がわかりました。

対象商品 : 09308714
2026-01-05
用途: ちょっとした段差に使用
有限会社センコークリーンサービス業

ちょうど良い高さのサイズがあって、ピッタリでした。
2つ同じの購入して、使い勝手良さそうです。

対象商品 : 09308714
2024-12-03
用途: 駐車場
有限会社プレズンエンジニアリング建設業・工事業

思ったより重量感もあり、スロープ上で車のハンドルを切っても移動しないのが良い。

1が参考にしています
対象商品 : 35351583
2022-02-03
用途: 車両乗入時

今まで使っていたものが軽すぎて、大雨のたびに流されて困っていました。
こちらは適度に重さもあって大丈夫そうです。
ガタガタ音もしないし満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 35351592
2022-01-11
用途: カーステップ
不動産業

下地にジャストフィットし、全くガタつきません。
プラスティック製からの買い替えですが、
アパート入居者様からの騒音苦情が全くなくなったことに
満足しております。ありがとうございました。

1が参考にしています
対象商品 : 09308714
2020-04-25
用途: 車の車庫の出入り。
製造業

期待どおりの商品。
滑りにくく耐久性に優れている。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があり
ガタつき音がまったくない。

対象商品 : 09308714
2020-03-31
用途: 車の車庫の出入り。
製造業

目の粗いゴム質なのでアスファルト路面へのグリップ力が高くずれにくくて良い。

対象商品 : 09308714
2020-02-07
用途: 車両の乗り入れ時
建設業・工事業

現状の高さで、奥行きがもう少し(5cm程度)長ければ最高です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする