曜日別特売
SC-100 セフティサイド MISUGI(ミスギ) 35351601

 

SC-100 セフティサイド MISUGI(ミスギ) 35351601
SC-100 セフティサイド MISUGI(ミスギ) 35351601
SC-100 セフティサイド MISUGI(ミスギ) 35351601
SC-100 セフティサイド MISUGI(ミスギ) 35351601

セフティサイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚高さ(mm)95注文コード35351601品番SC-100
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。

付属品ボルト、ナット、ワッシャー長さ(mm)250幅(mm)250材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料質量(kg)2.5グレー高さ(mm)95
注意
※季節により本体に多少の伸縮がありますので、ずれ止め固定の場合は一個所にしてください。
※きつすぎる連結はソリの原因となるため、2~3mmずつ余裕を持っての設置が理想的です。
※商品の色調は実物とは多少異なる場合があります。
※グレーの場合紫外線により退色し、ダークグレーになりますが、機能上全く問題はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-05
用途: コーナーをなだらかに
不動産業

セフティスロープとセットで設置しました。
スロープの評判も上々ですが、このセフティサイドも合わせて設置することで、コーナーがなだらかになり、安全に侵入していただけています。
スロープと合わせて設置することがおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする