ハイステップコーナー

(10件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35351644 品番 HS-100
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

プラスチックタイプの汎用品

モノタロウではこんなお得な商品も!
高さH(mm)95 材質/仕上合成樹脂/樹脂顔料 長さA(mm)600 幅B(mm)250 ブラック 質量(kg)5 種別100mm段差用 付属品ボルト、ナット、ワッシャー
注意
※キャタピラ、ブルトーザー、ダンプカーでのご使用はご連慮ください。
※ブルドーザー等4t以上の車両には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35351626
2026-02-04
用途:
敷地入り口の段差解消に使用
株式会社ベネッセスタイルケア 様 (サービス業)

丈夫そうでいいと思いました。連結もボルトだけなので簡単でした。

2025-07-18
用途:
駐車場の出入り
不動産業

他社のものとも比較検討しましたが、結局はこれまで使っていたものと同じハイステップコーナーの購入に至りました。
樹脂製とは思えないくらいズッシリと重く、裏から見ると安価なものより明らかに分厚くてしっかりとした作りになっているのがわかります。
今まで駐車場で使っていたものが10年以上持ったので、これもそのぐらい持ってくれるんじゃないでしょうか。

対象商品:
35351635
2020-10-14
用途:
道路縁石の段差解消
その他業種

道路縁石の段差が150mm位あり、駐車乗り入れ解消ステップは幾つかの種類がありますが、それぞれ特徴・欠点を考慮して...過去使用経験から強度・経年劣化・変形反りも無かったので、今回もミスギ/ハイステップを購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35351626
2019-12-12
用途:
車両乗り入れ時
サービス業

本体重量が少ないため、持ち運びは簡単です。
ただ、重量のある車両には耐えれなそうです。
一般車両の乗り入れには問題ないと思いますので、活用場面が多いと思います。

対象商品:
35351653
2020-02-15
用途:
自宅駐車スペース前の段差の解消
医療・福祉・介護関連業

2個セットでしたが、1個の側面全体に商品名などが記載されたシールがベットリ貼られていて、キレイにはがすことができませんでした。もう1個はバーコードのシールのみで、簡単にキレイにはがせました。

対象商品:
35351626
2019-03-22
用途:
駐車場の段差解消のために購入。
サービス業

5cmほどの段差を解消したく、4枚購入しました。
耐久性はありそうな印象です。
4枚を付属のボルトで連結すると緩やかなアーチを描いて隙間が出来て
しまいました。ボルトの締め過ぎかと思い、かなり緩めても変わらず。
隙間は見た目によろしくないので、商品と商品の間に2mmほどの厚めの
ワッシャーをかまして直線を確保しました。
面接点で1カ所だけボルトで締めたら、たわみが出るのは仕方ないことです。
設置には少々工夫?が必要でした。

1人が参考にしています
対象商品:
35351626
2018-08-24
用途:
自宅用の車庫前の舗装との段差に使用しております。
株式会社 八洲 様 (建設業・工事業)

4p〜5pの段差スロープは何処のホームセンターにも販売していないので(ミスギ製の)コーナー材と組み合わせも可能で本当に助かっております。雪が降り積もっても滑ることなく車庫入れが可能になって本当に大助かりです。

対象商品:
35351644
2018-11-09
用途:
道路と駐車場の段差に設置

既に同じ商品を設置していたところに増設しました
近所で似たような商品を設置している家が沢山ありますが
割れたり、曲がったりしたいるのを見かけます
これは他の製品と強度、耐久性が全然違う
高いけど「賢者の買い物」です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「段差プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする