MISUGI(ミスギ)
MISUGI(ミスギ)の 道路用品
MISUGI(ミスギ)の 段差プレート
MISUGI(ミスギ)の 樹脂製 段差プレート
ハイステップコーナー(サイドコーナー)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35351687
品番
HC-100
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
プラスチックタイプの汎用品
モノタロウではこんなお得な商品も!
段差プレート コーナー用
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
高さH(mm)
95
材質/仕上
合成樹脂/樹脂顔料
長さA(mm)
250
幅B(mm)
250
色
ホワイトグレー
質量(kg)
2
種別
100mm段差用
付属品
ボルト、ナット、ワッシャー
注意
※キャタピラ、ブルトーザー、ダンプカーでのご使用はご連慮ください。
※ブルドーザー等4t以上の車両には使用できません。