SP-77-I SDシーリングキャップ 因幡電工 35352231 SP-77-I SDシーリングキャップ 因幡電工 35352231 SP-77-I SDシーリングキャップ 因幡電工 35352231

SDシーリングキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35352231 品番 SP-77-I
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。

種類シーリングキャップ 用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー トラスコ品番761-5507 材質ABS アイボリー 寸法A(mm)110 寸法D(mm)130 寸法B(mm)81 寸法C(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41682137
2013-01-24
用途:
新築店舗に使用。
エンドー電機 様

エアコン3台あるうち、1台だけどうしても屋内配管及び開口穴が露出してしまう為、穴を塞ぐのに大変綺麗に仕上げる事が出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする