LDWK-70S-I ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 35352317 LDWK-70S-I ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 35352317 LDWK-70S-I ウォールコーナー 換気エアコン用 因幡電工 35352317

ウォールコーナー 換気エアコン用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35352317 品番 LDWK-70S-I
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
種類ウォールコーナー トラスコ品番761-4390 材質PVC+ABS(格子部) アイボリー 寸法H(mm)82.5 寸法A(mm)112.5 寸法F(mm)60 寸法D(mm)127 寸法E(mm)15 寸法B(mm)188 寸法C(mm)74.5 寸法I(mm)27.5 寸法J(mm)153.5 寸法G(mm)104 寸法K(mm)62.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35352317
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品:
35352317
2022-11-25
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

対象商品:
41681981
2016-12-15
用途:
エアコン取り付け

ブラックを1個単位で販売してくれているので、とても助かります。ブラウンより色あせしにくいようなので、お気に入りです。
できればブラックの粘着、非粘着テープの販売もしてほしいです。

2015-03-11
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

遜色なくつかえます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする