因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
スリムキャップ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アイボリー
寸法B(mm)
67
トラスコ品番
761-4365
注文コード
35352423
品番
LDWC-70-I
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
色・寸法B・トラスコ品番
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種類
スリムキャップ
トラスコ品番
761-4365
材質
ABS
色
アイボリー
寸法A(mm)
77
寸法F(mm)
100
寸法D(mm)
110
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
67
寸法C(mm)
120
寸法G(mm)
82
適合コアドリル径(Φmm)
75