LDIF-70-I 段差継手 因幡電工 35352432 LDIF-70-I 段差継手 因幡電工 35352432 LDIF-70-I 段差継手 因幡電工 35352432

段差継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35352432 品番 LDIF-70-I
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
種類段差継手 トラスコ品番761-4098 材質PVC アイボリー 寸法A(mm)74.5 寸法F(mm)50 寸法D(mm)80 寸法E(mm)25 寸法B(mm)62 寸法C(mm)145

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35352432
2020-08-17
用途:
1Fと2Fの外壁段差仕上げに

ジャバラ状のジョイントが元々施工されていましたが、数年でボロボロに劣化するので、段差継手に変更してスッキリしました。カラーバリエーションが豊富なところも良いですね(^^)

対象商品:
35352432
2018-11-06
用途:
エアコン配管ダクト工事
有限会社 日夏電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

2階から1階まで配管ダクト工事をするとき家によっては1階と2階の間に化粧モールがありそれをかわすのに使用。フリーダクトでも良いのだが耐久性に問題がある。この継手なら見た目も耐久性もあってとても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする