突っ切り板バイト(ビットバイト3枚セット)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3枚) 注文コード35365793 品番3055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

突っ切り、ミゾ切りに使用します。突っ切り板バイトホルダーに挿入して使用します。(総ハイス材)

適合本体ML210、ML360 材質総ハイス材 幅(mm)1.8 全長(mm)36.5 高さ(mm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35365793
2023-12-05
用途:
旋盤突っ切り切断作業
真鍮工房WADA 様

サカイマシーンとは20年以上の付き合い 旋盤3台目 真鍮丸材加工の作業は多く この刃は必需品です

1人が参考にしています
対象商品:
35365793
2022-11-01
用途:
突っ切り
運輸・通信業

刃先の形状を、上手く成形すれば非力な卓上旋盤でも使える。
成形が悪ければ、ビビったりして使いにくい。
要は、成形次第ということかな・・・

1人が参考にしています
対象商品:
35365793
2021-02-25
用途:
ホルダーとセットで購入
自動車・二輪車・自転車関連業

ML-360用にホルダーとセットで購入。まずは、間違いない純正から使用。

2人が参考にしています
対象商品:
35365793
2017-06-09
用途:
小物部品製作

アルミ、真鍮、鉄(S45C?)共にきれいに仕上がります。

対象商品:
35365793
2016-08-08
用途:
旋盤加工時の部品製造
サービス業

とても気に入りました。
グラインダーで、刃先の加工が自由に加工できる為

対象商品:
35365793
2013-12-26
用途:
薄物削りのバリ取りを作る部品として
有限会社佐藤製作所 様

邪道な使い方ですが、(突っ切りホルダーにつけて突っ切り作業をするためではなく)薄物削りの「バリ取り」という工具を作る材料として購入しました。
今は知りませんが、昔の旋盤工は、売っていない特殊な形状のバイトは火作りして(そんなに難しくはありません)いたのですが、薄物を削ったあとのバリを取る作業用の、「バリ取り」という工具も、焼きの入っていない材料を火で叩いて形にしてから焼きを入れて作っていました。で、これは突っ切り用で、なおかつ、全体に焼きが入っていますが(全体的に焼きが入っていると、よく落とすので割れてしまうのが難点です)赤めて叩いてバリ取りの制作に使おうと思ったのですが、サイズとか良く調べないで購入したので、少し小さすぎて焦りました(自分が悪いのですが)3.2ミリの鉄板を溶接して、正常な長さに加工して使おうと思います。(ちょっと幅も狭いのですがそれは我慢します)こんな使い方をする人は全国を探してもいないと思うのですが、普通に使うには、3枚入りで安くていいのではないでしょうか?
できれば、商品説明に、横幅と長さのデーターを記載してもらえると嬉しいです。(他の突っ切りバイト(商品)も含む)

MonotaROからの回答

こちらの商品は、サイズが全長36.5mm、高さ8mm、幅1.8mm(最大)ですが突っ切り板バイトホルダーに挿入してご使用いただく商品になります。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする