曜日別特売
#201A 綿腕カバー ジャージ付き グローブマニア(川西工業) 35366764

 

#201A 綿腕カバー ジャージ付き グローブマニア(川西工業) 35366764
#201A 綿腕カバー ジャージ付き グローブマニア(川西工業) 35366764
#201A 綿腕カバー ジャージ付き グローブマニア(川西工業) 35366764

綿腕カバー ジャージ付き

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1ダース(12双)注文コード35366764品番#201A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

作業時に腕の事故防止や保護。
長時間の使用でも締め付け疲労を感じません。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質綿100%トラスコ品番388-0176サイズフリー質量(g)430全長(cm)約35アズワン品番64-2322-27RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35366764
2018-06-22
用途: 草刈り、農作業
星農園農・林・水産業

着け心地は大変良い。ずり落ちも無く安心して使える。
選択しても劣化しない。

対象商品 : 35366764
2013-05-01
用途: 農作業

ジャージがよく効いています。体側のゴムもしっかりしていてずらないのがいいです。

対象商品 : 35366764
2012-09-27
用途: 溶接作業
コミヤマエレクトロン株式会社

腕の太いひとはちょっと・・・て感じでした。

対象商品 : 35366764
2012-05-28
用途: 農作業
平野農園農・林・水産業

たっぷりしていてとても使いやすいです100円ショップにも有りますがゴムのところがすぐに伸びてしまいだめですがその天そのようなこともなく使いやすいです有難うございました

対象商品 : 35366764
2014-02-17
用途: 自動車整備

1日使用して洗濯したところジャージ部は延びきり、上腕部は更に細くなり非常に不満です。
1回きりの使い捨て以外には使用できません。安かろう悪かろう製品とは、この様な製品のことを言うのでしょう。二度と買いません。

MonotaROからの回答

このたびは、申し訳ありませんでした。
メーカーに商品仕様について確認しましたところ、
既存パッケージの裏面注意事項に
・生地の性質によっては、多少縮むことがあります。
・洗濯は漂白剤を使用にならず、水道水などで
 中性洗剤にて手洗いし、陰干ししてください。
 乾燥機のご使用はお避けください。
と表記させていただいているとのことです。
また、手首ジャージ部の伸びについてですが、
洗濯により手首ゴムが切れてしまった可能性がございます。
お手数ではございますが、洗濯状況について
弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。
また、ご要望がございましたら、メーカーにて洗濯試験を行わせていただきます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品 : 35366764
2012-04-20
用途: 機械操作時に使用

袖口のジャージ部分の縫製が不十分で良く縫い合わされて無い製品が数本混じっていた、検品が不十分だ。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする