ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 保護具・墜落制止用器具標識
安全帯関連標識
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35366834
品番
335-21A
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
「つい」「一度くらい」が命取りの高所作業。安全帯装着励行は安全管理の要です。
文字内容
まだ使えますか?あなたの安全帯
取付方式
穴上3・下2
材質
エコユニボード
仕様
穴上3・下2
トラスコ品番
738-2561
質量(g)
490
エコマーク認定
認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×1.2
エコマーク認定番号
07 118 031
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。