ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
ユニタッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
35366843
品番
859-20
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
バルブ関係標識
文字内容
危険 手をふれるな
取付方式
吊り下げ
材質
ポリプロピレン
付属品
針金
仕様
3.5mmΦ金ハトメ
トラスコ品番
744-4648
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×70×0.3
注意
※片面表示