ユニット
ユニットの 修理/点検標識
ユニットの 命札
ユニタッグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
文字内容
注意 取扱いに注意せよ
注文コード
35366861
品番
859-22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,450
この商品は
文字内容
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
バルブ関係標識
文字内容
注意 取扱いに注意せよ
取付方式
吊り下げ
材質
ポリプロピレン
付属品
針金
仕様
3.5mmΦ金ハトメ
トラスコ品番
744-4664
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×70×0.3
注意
※片面表示