JIS配管識別テープ ACタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 35366974 品番 AC-4L
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。
抜群の耐熱性。
優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

テープ幅(mm)150 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)0.12 トラスコ品番745-5038 うすい黄 質量(g)195 色(マンセル値)2.5Y 8/6 仕様ガス 材質アルミ(50ミクロン厚) タイプACタイプ 取付方式テープ 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30〜+100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35367184
2020-04-14
用途:
実際の使用目的とは違いますが...
株式会社ART CRAFT 様

実際の使用目的とは違いますが、高耐候性という事でしたので、使ってみました。 貼る際に一寸シワになりやすいかなと思いますが、これは腕のせい(?)ですね。

対象商品:
35367175
2017-12-28
用途:
用途は配管とは別分野で、マイカーの樹脂製ボディサイドステップが黒の成型品なのでボディカラーと同系色のこのアルミテープを貼ってドレスアップにトライ。
ミシンショップのん 様 (卸売・小売業)

残念ながら地域柄、降雪季に入り施工は来春に持ち越しです。カラーはほぼ同じに見えるので良好。。50mm幅も形をデザイン可能な幅なので良好です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする