曜日別特売
AC-6S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367211

 

AC-6S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367211
AC-6S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367211
AC-6S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367211
AC-6S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367211
AC-6S JIS配管識別テープ ACタイプ ユニット 35367211

JIS配管識別テープ ACタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)50
内容量1巻注文コード35367211品番AC-6S
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

配管径に合わせて切って貼る、酸・アルカリ・油などの化学薬品に強く、耐久性に優れたテープ。
抜群の耐熱性。
優れた屋外耐候性を発揮します(正しい貼り方をすれば、屋外で約2年、屋内では半永久的な耐久性があります)。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

テープ幅(mm)50テープ長さ(m)2テープ厚さ(mm)0.12トラスコ品番412-6831質量(g)65色(マンセル値)7.5YR 5/6仕様材質アルミ(50ミクロン厚)タイプACタイプ取付方式テープ使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35367184
2020-04-14
用途: 実際の使用目的とは違いますが...
株式会社ART CRAFT

実際の使用目的とは違いますが、高耐候性という事でしたので、使ってみました。 貼る際に一寸シワになりやすいかなと思いますが、これは腕のせい(?)ですね。

対象商品 : 35367175
2017-12-28
用途: 用途は配管とは別分野で、マイカーの樹脂製ボディサイドステップが黒の成型品なのでボディカラーと同系色のこのアルミテープを貼ってドレスアップにトライ。
ミシンショップのん卸売・小売業

残念ながら地域柄、降雪季に入り施工は来春に持ち越しです。カラーはほぼ同じに見えるので良好。。50mm幅も形をデザイン可能な幅なので良好です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする