ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別テープ ASタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全73種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
35367446
品番
AS-1-7M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
文字内容
消火水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
60×120×0.12
仕様
ASタイプ
トラスコ品番
745-6549
色
青
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30〜+100
色(マンセル値)
2.5PB 5/8