JIS配管識別テープ ASタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 35367561 品番 AS-1-19M
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

貼るだけでOK。水・熱に強いアルミ製。
ヨコ型。水関係。ステッカー。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

文字内容冷水 取付方式ステッカー 材質アルミ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×120×0.12 仕様ASタイプ トラスコ品番745-5585 質量(g)32 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30〜+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする