JIS配管識別テープ ASTタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 35368137 品番 AST-1-5M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

文字内容冷却水 取付方式ステッカー 材質アルミ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×60×0.12 仕様ASTタイプ トラスコ品番746-5351 質量(g)32 使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30〜+100 色(マンセル値)2.5PB 5/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:216

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする