ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの 配管識別表示ステッカー
JIS配管識別テープ ASTタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全65種類を一覧で見る
内容量
1セット(10枚)
注文コード
35368146
品番
AST-1-6M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠
文字内容
純水
取付方式
ステッカー
材質
アルミ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
120×60×0.12
仕様
ASTタイプ
トラスコ品番
746-5394
色
青
質量(g)
32
使用温度範囲(℃)
(配管表面)約-30〜+100
色(マンセル値)
2.5PB 5/8