曜日別特売
AST-1-31M JIS配管識別テープ ASTタイプ ユニット 35368365

JIS配管識別テープ ASTタイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
文字内容冷却水(往)
冷却水(往)
工業用水
水道水
冷却水
純水
消火水
ろ過水
原水
戻水
循環水
温水
熱水
市水
上水道
排水
井戸水
冷水
給水
飲料水
オーバーフロー
超純水
補給水
冷温水
軟水
一般廃水
工業廃水
冷却水(環)
精製水
雑用水
廃水
処理水
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×60×0.12
内容量1セット(10枚)注文コード35368365品番AST-1-31M
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群!
水関係。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

文字内容冷却水(往)取付方式ステッカー材質アルミ寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×60×0.12仕様ASTタイプトラスコ品番746-5076質量(g)32使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする