JIS配管識別方向表示ステッカー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 35368785 品番 AS-22-3L
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

取付方式ステッカー 材質アルミ トラスコ品番745-7219 暗い赤 寸法A(mm)32 寸法D(mm)23 仕様蒸気 質量(g)53 寸法B(mm)50 寸法C(mm)126 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×150×0.12 色(マンセル値)7.5R 3/6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:214

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35369223
2020-11-01
用途:
表示のために購入

水路の流れる方向を表示するために購入しました。屋外で使用しているため耐久性が心配です。

対象商品:
35369004
2019-11-20
用途:
全熱交換器
教育・研究機関

ベルトの回転方向のチェックの為購入、この金額なら少量で販売してほしい。

対象商品:
35369004
2015-11-02
用途:
空調配管識別
太洋テクニカ株式会社 様 (建設業・工事業)

1枚ずつではなくA4とかA3シートに1度に何枚も製作はできませんか?(ロールでも可)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする