AS-22-5L JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット 35368803

AS-22-5L JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット 35368803
AS-22-5L JIS配管識別方向表示ステッカー ユニット 35368803

JIS配管識別方向表示ステッカー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
灰紫
色(マンセル値)2.5P 5/5
寸法A(mm)32
内容量1セット(10枚)注文コード35368803品番AS-22-5L
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

取付方式ステッカー材質アルミトラスコ品番745-7294灰紫寸法A(mm)32寸法D(mm)23仕様酸・アルカリ質量(g)53寸法B(mm)50寸法C(mm)126寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×150×0.12色(マンセル値)2.5P 5/5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35369223
2020-11-01
用途: 表示のために購入

水路の流れる方向を表示するために購入しました。屋外で使用しているため耐久性が心配です。

対象商品 : 35369004
2019-11-20
用途: 全熱交換器
教育・研究機関

ベルトの回転方向のチェックの為購入、この金額なら少量で販売してほしい。

対象商品 : 35369004
2015-11-02
用途: 空調配管識別
太洋テクニカ株式会社 建設業・工事業

1枚ずつではなくA4とかA3シートに1度に何枚も製作はできませんか?(ロールでも可)

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする