JIS配管識別方向表示ステッカー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10枚) 仕様ガス うすい黄 色(マンセル値)2.5Y 8/6 注文コード35368916 品番AS-22-4M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は仕様・色など48種類から選べます 他の種類を見る

識別色と方向表示が一目瞭然!種類・形状・サイズも豊富です。
角型。
JIS Z 9102 3.識別表示に準拠

材質アルミ トラスコ品番745-7260 うすい黄 寸法A(mm)26 寸法D(mm)19 仕様ガス 寸法B(mm)40 寸法C(mm)101 寸法(縦×横×厚さ)(mm)60×120×0.12 色(マンセル値)2.5Y 8/6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35369223
2020-11-01
用途:
表示のために購入

水路の流れる方向を表示するために購入しました。屋外で使用しているため耐久性が心配です。

対象商品:
35369004
2019-11-20
用途:
全熱交換器
教育・研究機関

ベルトの回転方向のチェックの為購入、この金額なら少量で販売してほしい。

対象商品:
35369004
2015-11-02
用途:
空調配管識別
太洋テクニカ株式会社 様 (建設業・工事業)

1枚ずつではなくA4とかA3シートに1度に何枚も製作はできませんか?(ロールでも可)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答


貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする