バルブ標識 開閉札 エコユニボード(角)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5枚) 注文コード 35369257 品番 854-02
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

開か閉、1文字だけのシンプル表示。法定表示だから見やすくハッキリと。
裏返しになっても確認できる両面表示。角型。
色分けで使えば開閉は一目で確認できます。
小さなバルブから大きなバルブまで幅広く用意しています。
材料は再生ポリプロピレン。
丈夫なプラスチック板なので衝撃にも割れる心配がありません。
耐水性・耐久性に優れ、屋内外での使用に適しています。

穴径(Φmm)4 寸法(mm)50×50 文字内容 仕様両面印刷・4mmΦ穴×1 トラスコ品番744-1461 種別開閉札 材質エコユニボード 形状標識 厚さ(mm)2 区分バルブ 質量(g)25 取付方式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35369302
2020-09-17
用途:
バルブの開閉

サイズが選べてよかったです。問題なく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする