バルブ開閉表示板(小判型)

(7件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5枚) 文字内容冷温水 - 注文コード35369546 品番454-42
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は文字内容・色など31種類から選べます 他の種類を見る

分かりやすく、美しいバルブ表示。
裏返しになっても確認できる両面表示。
小判型はロングセラー商品です。
表面は優美で艶があります。
耐久性に優れています。

文字内容冷温水 - 寸法(縦×横×厚さ)(mm)70×47×2.5 質量(g)44 仕様4mmΦ穴上1 トラスコ品番741-5745 材質アクリル 取付方式 穴径(Φmm)4 耐熱温度(℃)約80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-05
用途:
バルブ表示
製造業

両面表示を探し同商品を購入しました。コンパクトながら視認しやすいのが良いです。

対象商品:
35369433
2022-02-11
用途:
配管取扱い表示

配管表示を行いました。字がくっきり見え綺麗な商品です。

対象商品:
35369451
2015-11-17
用途:
施工完了後の掲示板として使用
株式会社ハローヒート 様 (建設業・工事業)

小型ではあるが、コントラストがはっきりしていて分かりやすい。
狭い場所でも利用できる。

対象商品:
35369424
2021-09-20
用途:
連結送水管の仕切弁の表示に使用
その他業種

長期間、日光にさらされると「開」の文字が、焼けて消えてしまう。大体の耐用年数について説明書をした方が良い。又、値段が高くなっても、彫りを入れた後に着色した方が長期間の表示に耐えるため交換の手間が省ける。

対象商品:
35369476
2013-08-28
用途:
燃料配管のバルブ用
昭電テックス株式会社 様 (建設業・工事業)

見易くて手ごろな大きさ。

対象商品:
35369521
2016-06-17
用途:
機械のメンテナンス用
建設業・工事業

いつも使っているので問題ありません。

対象商品:
35369433
2013-07-02
用途:
配管施工
建設業・工事業

クーポン利用で価格も安くて満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする