ユニット
ユニットの 配管識別・バルブ表示
ユニットの バルブ標識
スライダー式表示板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35369887
品番
857-44
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。
逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。
両面表示。
文字内容
開 OPEN/閉 SHUT
材質
硬質プラスチック
仕様
4.8mmΦ穴上1、下1
トラスコ品番
744-3757
色
(開)赤/(閉)青
穴径(Φmm)
4.8
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
90×35×3