スライダー式表示板

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35369914 品番 857-47
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

一枚の表示板で、開閉いずれにも使用できます。
逆さにひっくり返すと開と閉が替わります。
両面表示。

文字内容開 OPEN/閉 SHUT 材質硬質プラスチック 仕様6.8mmΦ穴上1、下1 トラスコ品番744-3781 (開)青/(閉)赤 穴径(Φmm)6.8 寸法(縦×横×厚さ)(mm)140×60×3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:207

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管識別・バルブ表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする