パイプSカン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 35369941 品番 860-18
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219

留める、結ぶ、吊り下げる・・・いつでもどこでも表示板を見やすく設置できる取付具。

材質鉄(ユニクロメッキ) トラスコ品番744-5130 寸法(mm)49.7×28.6 線径(Φmm)3

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:297

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35369941
2023-05-30
用途:
バーに通して使用

モノタロウのクロームパイプ二重ソケットと、手持ちのKM材(19.1mm)をつかって掃除道具を吊りかけるバーを作成。
バーにこちらのSカンを通しました。
サイズも丁度良く、使い勝手も良いです。

対象商品:
35369932
2020-03-28
用途:
工場現場での会議資料の吊り下げで使用
製造業

25mmのパイプにこの商品を通して事務用品のダブルクリップを引っ掛けてホワイトボードを吊るすのに使用。ホワイトボードの高さが揃って資料に統一感が出ました。フックの部分が開いているので、引っ掛けやすく使いやすいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
35369941
2015-08-03
用途:
ビジネス
サービス業

ロッカーで使用しています。
他店ではここまで安い価格は無くまた、納品もいつも早く大変満足しています。

対象商品:
35369941
2020-04-26
用途:
シートの留め具

Sカンのタイプでも、丸い部分が大きくゴムを留めて巻くのが容易だった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標識取付金具/紐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする