ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画ロープ
ユニットの ロープ旗
旗
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35370431
品番
372-03
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
安全旗
モノタロウ
¥
1,098
¥
1,208
税込
分類
安全旗
サイズ
小
付属品
ヒモ(500mm×2本)
材質
綿
寸法(mm)
700×1000
ハトメ数
2
トラスコ品番
739-3989