ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画ロープ
ユニットの ロープ旗
旗
(3件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35370456
品番
372-05
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
分類
衛生旗
サイズ
中
付属品
ヒモ(500mm×3本)
材質
綿
寸法(mm)
920×1270
ハトメ数
3
トラスコ品番
739-4004