ユニット
ユニットの カラーコーン・区画用品
ユニットの 区画ロープ
ユニットの ロープ旗
旗
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35370474
品番
372-10
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
分類
国旗
サイズ
大
付属品
ヒモ(500mm×3本)
材質
綿
寸法(mm)
1000×1500
ハトメ数
3
トラスコ品番
739-4055