曜日別特売
372-11 旗 ユニット 35370483

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)920×1270
サイズ
分類国旗
内容量1枚注文コード35370483品番372-11
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
分類国旗サイズ付属品ヒモ(500mm×3本)材質綿寸法(mm)920×1270ハトメ数3トラスコ品番739-4063
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35370431
2022-02-03
用途: 海岸工事現場
農・林・水産業

海岸の風の強い所で地上高約5Mで設置。
3ヶ月に一度、破れて交換が必要です。

1が参考にしています
対象商品 : 88620883
2021-07-08
用途: 全国安全週間時
株式会社 大森電器工業

発注して翌日に到着した、早々の対応に感謝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 35370483
2015-04-28
用途: 構内

安くても使用上問題無い良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする