(3件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35370492 品番 372-12
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
分類国旗 サイズ 付属品ヒモ(500mm×2本) 材質綿 寸法(mm)700×1000 ハトメ数2 トラスコ品番739-4071

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35370431
2022-02-03
用途:
海岸工事現場
農・林・水産業

海岸の風の強い所で地上高約5Mで設置。
3ヶ月に一度、破れて交換が必要です。

1人が参考にしています
対象商品:
88620883
2021-07-08
用途:
全国安全週間時
株式会社 大森電器工業 様

発注して翌日に到着した、早々の対応に感謝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
35370483
2015-04-28
用途:
構内

安くても使用上問題無い良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする