ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35370517
品番
315-06A
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
文字内容
みんなで緑十字を完成させよう!
材質
カラー鉄板・アルミ枠
トラスコ品番
737-2345
セット内容
板のみ
寸法(mm)
-
質量(kg)
2.7
本体寸法(mm)
900×600
注意
※年数は毎年変わります
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません