ユニット
ユニットの 作業現場標識
ユニットの 無災害記録板
無災害記録表
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
35370526
品番
315-07
参考基準価格(税別)
¥11,880
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
無災害の確認と記録更新への意欲が、一人一人の安全意識を高めます。
セット内容
ゴム磁石製
【年月数字板計16枚(年数:各1枚、1〜12:各1枚)】
ゴムマグネット
【着色板(大)48枚・(小)9枚】
大:緑28枚、橙10枚、赤10枚、小:緑3枚、橙3枚、赤3枚
ゴムマグネット
【日付埋込数字板計63枚(0:9枚、1〜9:各6枚)】
ゴムマグネット
寸法(mm)
(年月数字板)76×88×0.8
(着色板)大:38×57、小:38×38
(日付埋込数字板)50×50×0.8
文字内容
-
材質
ゴム磁石製
トラスコ品番
737-8653
本体寸法(mm)
-
注意
※年数は毎年変わります