作業予定看板

(4件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35370562 品番 301-11
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
文字内容ご近隣の皆様へ -今週の作業予定- 取付方式穴8 材質鉄板(明治山) 仕様穴8 トラスコ品番737-5549 セット内容水性ペン、消し具 寸法(mm)900×900 質量(kg)2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:177

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41242616
2017-07-12
用途:
建物解体工事
建設業・工事業

いつも使っていますが、今のところ改善点等はありません。

対象商品:
41242616
2016-03-22
用途:
マンション外壁改修工事 入居者さまへの案内
有限会社 しえん 様

もう少し軽い素材なら良いと思いました。

対象商品:
35370562
2015-03-02
用途:
工事看板の横に設置
株式会社松元組 様

なかなかよい。

対象商品:
41242616
2016-08-31
用途:
近隣への建築工事の週刊工程
株式会社GLAM 様 (建設業・工事業)

ペン記入し削除した時綺麗に消えないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする