ユニット
ユニットの 業務用掲示板/活動表
ユニットの 予定表・活動表
作業予定看板
(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
文字内容
今週の作業予定
注文コード
35370571
品番
301-18A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
文字内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
文字内容
今週の作業予定
材質
鉄板(明治山)
仕様
穴4
セット内容
水性ペン、消し具
寸法(mm)
600×450
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35370571
301-18A
41242616
301-18B
作業予定看板
ユニット
1枚
¥
4,498
税込
¥
4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です