302-07 法令許可票(エコユニボード) ユニット 35370824

法令許可票(エコユニボード)

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード35370824 品番302-07
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法(mm)400×500 厚さ(mm)1 文字内容労災保険関係成立票 取付方式4隅穴 仕様穴4スミ トラスコ品番253-0481 材質エコユニボード

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35370824 302-07 41500166 302-07A 法令許可票(エコユニボード) ユニット 法令許可票(エコユニボード) ユニット 1枚 879 税込967 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35370842
2022-05-31
用途:
建築予定現場に設置
株式会社武蔵工務店 様

仕上面がツルツルな為、テプラにて貼り付けが行いやすくきれいに仕上がりました。

対象商品:
35370815
2018-10-18
用途:
工事看板
株式会社アドバンスト 様

掲示用の穴もあいているのでサッと準備できます。印刷も綺麗で問題ありません。

対象商品:
35370815
2019-01-24
用途:
工事現場表示看板

他の所の物と比べて、お安いです。良い商品です。また購入します。

対象商品:
35370806
2017-04-26
用途:
工事
建設業・工事業

工事現場での標識に使用したいへん助かってます。ありがとうございました。

対象商品:
35370842
2018-03-16
用途:
.
建設業・工事業

注文してから届くまで最低3日はかかりますので注意が必要です。

対象商品:
35370815
2015-09-11
用途:
作業現場掲示用
JXエンジニアリング株式会社 様

法令で定められており特になし

対象商品:
35370815
2013-05-20
用途:
建設現場などの表示用

間伐材の立て看板に貼り付けるのに使用しました。
耐久性は分かりませんが過不足なく使えています。
公共工事ではサイズ的に規格が決まっているのでしょうが、
それ以外の現場用に3/4サイズやB4辺りのサイズなどの縮小版もラインナップして欲しいです。

対象商品:
35370815
2013-04-07
用途:
公共工事の掲示用
戸梶設備有限会社 様 (建設業・工事業)

価格も安くて、使い回ししなくても毎回購入しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

JIS安全標識の一般事項
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/jis_safety/
2022-06-09

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする