848-62 差し込み式ワンタッチ腕章 ユニット 35373012

848-62 差し込み式ワンタッチ腕章 ユニット 35373012
848-62 差し込み式ワンタッチ腕章 ユニット 35373012
848-62 差し込み式ワンタッチ腕章 ユニット 35373012

差し込み式ワンタッチ腕章

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード35373012品番848-62
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879

安全ピンいらずの特殊機能腕章。安全ピンを使用していないので、服に穴があきません!!
表示部分が差し替えできますので、パソコンで製作したオリジナル文字の用紙も差し込めます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
特殊鋼バネの反発力で腕に当てればくるっと巻き付き、マジックテープで固定するため、安全ピンを使わなくてもズレにくい構造になっています。

取付方式マジックテープ式材質軟質ビニール・特殊鋼付属品記入用紙1枚60×210仕様マジックテープ付トラスコ品番744-0189寸法(mm)70×400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35373012
2020-08-31
用途: 電気設備メンテナンス工事時
株式会社イートラスト建設業・工事業

安全ピン不要で装着、取り外しが簡単に出来とても便利です。

対象商品 : 35373021
2020-09-01
用途: 教育中表示として
製造業

巻き付き具合が丁度良く、使い勝手が良いです!!!!

対象商品 : 35373012
2019-09-10
用途: 責任者が装着
運輸・通信業

かなり太い腕でないと、マジックテープ部分で固定できず上手く装着できません。

対象商品 : 35373003
2016-10-30
用途: 複数表示して使用

いくつも付けてられないけど「~責任者」と「~主任者」を表示しなくちゃって時に両方印刷した紙を差してOK。安全ピンで穴が開くこともないし。210mm、つまりA4の幅だから、上下幅が収まるようにさえ印刷すれば畳んで仕舞ってもOK.いちいちサイズ合わせて切ったりしなくていい。

対象商品 : 35373012
2016-11-14
用途: 現場入場時使用
建設業・工事業

開く(まっすぐに伸ばす)~巻きつける の装着動作がいまいち。
開きが悪い場合、安全ピンより装着に時間がかかるかもしれません。
もしかしたら使用していくうちにクセがついて快適になるかもしれないので現状星3つで。
材質、価格は十分OKです。

対象商品 : 35373012
2016-10-07
用途: 作業員の各ポジションを示す腕章として使用
株式会社栗林商会運輸・通信業

作業の時に使用しましたが、巻きつこうとする力はかなり強いのですが、逆に作業時に腕を動かすと二の腕が圧迫されたり、食い込んだり、人によっては痛いという方もいました。また、巻きつく力が強すぎて、一人で巻きつけるには最初はてこずりました。
ずれたり、落ちたり、しないようにとの事なのでしょうが、ずれますし。落ちます。私も作業の途中で気が付かないうちにはずれて落としていました。
腕章裏側に滑り止め加工がなされている事、全体がもう少し柔軟性が高い事が必要で、全体の長さはあと5センチくらい長くして、幅は少し狭くし、マジック?部分(腕章を閉じてくっつけている部分)がもう少し長くなれば良いかと思われます。
安全ピン等で止めなくても良いのは安全面でも良いと思いますが、それ以外は全体的に使いづらく、一日中付けていると腕が痛くなります。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする