848-55 ファスナー式腕章 ユニット 35373055

ファスナー式腕章

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード35373055品番848-55
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

安全ピンを使わないので服に穴があきません。
表示部分が差し替えができますので、パソコンで製作したオリジナル文字の用紙も差し込めます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
透明シートを使えば下地の色(黄)を生かした表示ができます。

取付方式マジックテープ+クリップ材質軟質ビニール付属品記入用紙1枚70×220mm仕様クリップタイプ、マジックテープ付、上部プラスチッククリップ付トラスコ品番744-0138寸法(mm)90×420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35373055
2022-01-17
用途: 駐輪設備工事
建設業・工事業

丈夫でしっかりしており満足しています。追加が必要な場合は、またこの商品を注文します。

対象商品 : 35373055
2020-08-16
用途: 現場作業時に装着

安全ピンで孔を気にすることもなくクリップも丈夫で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする