ファスナー式腕章

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35373064 品番 848-56
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

安全ピンを使わないので服に穴があきません。
表示部分が差し替えができますので、パソコンで製作したオリジナル文字の用紙も差し込めます。
出力紙等の印刷面がビニールにつきにくい素材を使っています。
透明シートを使えば下地の色(黄)を生かした表示ができます。

取付方式マジックテープ+クリップ 材質軟質ビニール 付属品記入用紙1枚70×220mm 仕様クリップタイプ、マジックテープ付、上部プラスチッククリップ付 トラスコ品番744-0146 寸法(mm)90×420

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35373055
2022-01-17
用途:
駐輪設備工事
建設業・工事業

丈夫でしっかりしており満足しています。追加が必要な場合は、またこの商品を注文します。

対象商品:
35373055
2020-08-16
用途:
現場作業時に装着

安全ピンで孔を気にすることもなくクリップも丈夫で重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする